WAGO - Haaroitin WINSTA MIDI - 5-Nap, 6-os. haara MUS (10 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jakoliittimen malli:
kolmivaihevirta-/vaihtovirtajakajaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - kolmivaihevirta-/vaihtovirtajakaja
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
WINSTA MIDI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454530914
Sähkönumero
1923444
Toimittajan tuotenumero
770-640
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
kolmivaihevirta-/vaihtovirtajakaja
Mitoitusvirta valaisimelle:
25 A
Tulojen lukumäärä:
5
Lähtöjen lukumäärä:
17
Vaiheen käyttö/valinta:
L1-L3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
0.5 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Pituus:
62.75 mm
Korkeus:
58.2 mm
Leveys:
64.8 mm
Integroidun kytkimen malli:
muu
Asennusmahdollisuus:
ei
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.




