WAGO - Haaroitusrasia - Latauslaitteelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 690 V
Nimellisvirta - 41 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Vaiheen käyttö/valinta - valittavissa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4045454006396
Sähkönumero
1927493
Toimittajan tuotenumero
895-1652
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
690 V
Nimellisvirta:
41 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Vaiheen käyttö/valinta:
valittavissa
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Pyöröjohtimen kytkentä:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
6...10 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
6...16 mm²
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Rungon väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
200 mm
Korkeus:
73 mm
Leveys:
85 mm
Hybridi- ja sähköautojen latauslaitteiden sähkönsyöttöön
Lattakaapelijärjestelmän edut:
- Kustannusten selkeä jako
- Järjestelmä on nopea rakentaa
- Omat parkkipaikat säilyvät
- Latauslaitteita on helppo lisätä jälkikäteen



