WAGO - Haaroitusrasia WINSTA DALI - Liitäntärasia Linect VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 500 V
Nimellisvirta - 24 A
Napojen lukumäärä - 5
Korkeus - 105 mm
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
WINSTA DALI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4066966343168
Sähkönumero
1939469
Toimittajan tuotenumero
899-8035/000-101
Tukkuerä
16
Nimellisjännite:
500 V
Nimellisvirta:
24 A
Napojen lukumäärä:
5
Korkeus:
105 mm
Leveys:
58 mm
Pituus:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Napojen merkintä:
muu
Mekaaninen koodaus:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
polykarbonaatti (PC)
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.