WAGO - HAR, 2006-86..sarjalle, 1 mm - Päätylevy TOPJOB S (12 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - HAR, 2006-86..sarjalle, 1 mm - Päätylevy TOPJOB S (12 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 1 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821372523

Sähkönumero

1939429

Toimittajan tuotenumero

2006-8691

Tukkuerä

48

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

1 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Päätylevy, aurinkosähkö liittimille

WAGO TOP JOB ’S – riviliittimet aurinkosähkö asennuksiin

Nämä riviliittimet soveltuvat aurinkosähköasennuksiin asennettavaksi invertterin ja aurinkopaneleiden väliin. Riviliittimet ovat hyvin eristetty ja kestävät 1500 V tasajännitettä.
Riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna.