WAGO - Holkkitiiviste muovi - M25, 13 - 18 mm (5 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...18 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4045454006457
Sähkönumero
1708802
Toimittajan tuotenumero
895-1603
Tukkuerä
5
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
13...18 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vastamutterilla:
ei
Malli / Tyyppi:
suora
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Erillinen holkkitiiviste:
kyllä
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Hybridi- ja sähköautojen latauslaitteiden sähkönsyöttöön
Lattakaapelijärjestelmän edut:
- Kustannusten selkeä jako
- Järjestelmä on nopea rakentaa
- Omat parkkipaikat säilyvät
- Latauslaitteita on helppo lisätä jälkikäteen