WAGO - Johdinmerkki,18x44 mm,max 22mm - 211-857 Merkintätarvike

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Johdinmerkki,18x44 mm,max 22mm - 211-857 Merkintätarvike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143082822

Sähkönumero

1927363

Toimittajan tuotenumero

211-857

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Väri:

muu

Johdinmerkki-rulla,kietaisutarra, printti-alue 18x44 mm 1 rivi, kaapelinhalkaisija max 22 mm, Valkoinen

WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät