WAGO - Kiskoliitintarvike 221-510/000-006 - DIN-kiskoadapt.221-61.sarja10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitinkannake
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143833554
Sähkönumero
1939126
Toimittajan tuotenumero
221-510/000-006
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitinkannake
Lisätarvike:
kyllä
Soveltuu tuotteille: 221-612, 221-613, 221-615, Snrot 1975262, 63, 65,DIN-35-kisko kiinnityadapteri 221-sarjalle, Sininen, käyttämällä tätä kiinnikettä saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn
DIN-kiskoadapterilla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2:n Vipu-WAGO liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Soveltuu hyvin myös N-jakoon.
DIN-kiskoadapterilla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2:n Vipu-WAGO liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Soveltuu hyvin myös N-jakoon.



