WAGO - Kiskoliitintarvike 221-sarja - DIN-adapt. Ex 221-68.sarja 10kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusjalka
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143852135
Sähkönumero
1976064
Toimittajan tuotenumero
221-511
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusjalka
6 mm2 ATEx: ExII 2 G, Alue 1,2, IECEx, American E: Ex eb II T4 Gb/Class1, Zone 1, Soveltuu tuotteille: 221-,DIN-35-kisko kiinnityadapteri221-sarjalle, Valkoinen,
VIPU-WAGO:n EX-versio 6 mm2 versio
- Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX-asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.
VIPU-WAGO:n EX-versio 6 mm2 versio
- Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX-asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.