WAGO - Kiskoliitintarvike 221-sarja - DIN-kiskoadapt.221-41.sarja10kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitinkannake
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143833547
Sähkönumero
1939124
Toimittajan tuotenumero
221-500/000-006
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitinkannake
Lisätarvike:
kyllä
Soveltuu tuotteille: 221-412, 221-413, 221-415, Snrot 1922102, 03, 05,DIN-35-kisko kiinnityadapteri 221-sarjalle, Sininen, käyttämällä tätä kiinnikettä saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn
DIN-kiskoadapterilla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 4 mm2:n Vipu-WAGO liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Soveltuu hyvin myös N-jakoon.
DIN-kiskoadapterilla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 4 mm2:n Vipu-WAGO liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Soveltuu hyvin myös N-jakoon.