WAGO - Kiskoliitintarvike 243-113 - DIN-kiskoadapt.243-sarjalle10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
243-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4017332335492
Sähkönumero
1976298
Toimittajan tuotenumero
243-113
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
DIN-35-kisko kiinnityadapteri 243-sarjalle, Oranssi, käyttämällä tätä kiinnikettä saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn
MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).
MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).


