WAGO - Kiskonkannake TOPJOB S - Kokoojakiskon kannatin SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Maksimimitoitusvirta - 32 A
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044918969956
Sähkönumero
1923189
Toimittajan tuotenumero
2009-304
Tukkuerä
25
Napojen lukumäärä:
1
Maksimimitoitusvirta:
32 A
Kiskonkannake TOPJOB S SIN leveys 1.5 mm
Busbar carrier; not suitable for use as end stop; for DIN 35 rail; 1.5 mm thick
Busbar carrier; not suitable for use as end stop; for DIN 35 rail; 1.5 mm thick


