WAGO - Liitin-RJ45 - 750-975

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - pistotulppa
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454482480
Sähkönumero
7279000
Toimittajan tuotenumero
750-975
Tukkuerä
1
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
pistotulppa
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Ethernet RJ-45 connector, IP20, Ethernet 10/100 Mbit/s, for field assembly
Versatile RJ‐45 connector for industrial, office and building wiring.
The compact RJ‐45 uses IDC technology for easy field assembly — connection is made without tools.
The connector is compliant with all required standards. Large conductor cross sections can also be connected.
The connector satisfies Category 5e.
Versatile RJ‐45 connector for industrial, office and building wiring.
The compact RJ‐45 uses IDC technology for easy field assembly — connection is made without tools.
The connector is compliant with all required standards. Large conductor cross sections can also be connected.
The connector satisfies Category 5e.




