WAGO - Liitintarvike 221-2501 - Kiinnitysalusta 1x,HAR,VP 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - aluslevy
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055144066739
Sähkönumero
1976709
Toimittajan tuotenumero
221-2501
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
aluslevy
Lisätarvike:
kyllä
221-Inline, ruuvikiinnitys, HAR, Vedonpoisto
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, nämä mallit ovat ruuvikiinnitteisiä ja näissä malleissa on paikka vedonpoistolle nippusiteellä.
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, nämä mallit ovat ruuvikiinnitteisiä ja näissä malleissa on paikka vedonpoistolle nippusiteellä.
- Kiinnitys DIN-35 kiskoon 209-123 (1976705) kiinnitysjalan avulla
- Kiinnitys DIN-15 kiskoon 209-1116 (1976708) kiinnitysjalan avulla




