WAGO - Liitintarvike 221-2513 - Kiinnitysalusta 3x,HAR,VP 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - aluslevy
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055144066562
Sähkönumero
1976716
Toimittajan tuotenumero
221-2513
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
aluslevy
Lisätarvike:
kyllä
221-Inline, SNAP-in kiinnitys, HAR, vedonpoisto
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, kiinnitys SNAP-in kiinnityksellä, Tässä mallissa paikka vedonpoistolle nippusiteellä.
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, kiinnitys SNAP-in kiinnityksellä, Tässä mallissa paikka vedonpoistolle nippusiteellä.
- Kiinnitys DIN-35 kiskoon 209-120 (1976704) kiinnitysjalan avulla
- Kiinnitys DIN-15 kiskoon 209-1115 (1976707) kiinnitysjalan avulla




