WAGO - Liitintarvike 221-sarja - Kiinnitysalusta 5-Nap,VAL 10 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitinkannake
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143640961
Sähkönumero
1927381
Toimittajan tuotenumero
221-525
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitinkannake
Kiinnitysalusta 5-Nap, VAL, Snap-in pysty V0 UL94, PA 6
WAGO kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn Kiinnitysalustoja on kaikille eri napaisille 4 mm2:n Vipu-WAGO:ille (2-,3-, ja 5-napaiset).
WAGO kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn Kiinnitysalustoja on kaikille eri napaisille 4 mm2:n Vipu-WAGO:ille (2-,3-, ja 5-napaiset).