WAGO - Liitintarvike MICRO - KAARIKIINKE 3- JA 4-NAPA 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4017332096638
Sähkönumero
1923153
Toimittajan tuotenumero
209-177
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
ei
Etäisyys seinästä:
ei
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Muovipinnoitettu:
ei


