WAGO - Merkintäliuska 51-100 - 793-4507 (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 4 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MERKINTÄKORTTI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918796965
Sähkönumero
1923177
Toimittajan tuotenumero
793-4507
Tukkuerä
50
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
4 mm
Väri:
valkoinen
MMS JA WMB PIKAMERKINTÄ. SOPII 3.5MM,4-4.2MM, 5MM


