WAGO - Merkintätarvike TOPJOB S - 249-120 Merkintätarvike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 6 mm
Korkeus - 42.2 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4017332133838
Sähkönumero
1923305
Toimittajan tuotenumero
249-120
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Leveys:
6 mm
Korkeus:
42.2 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Ryhmäkilven pidin riviliittimille, valkoinen, 6 mm


