WAGO - Oikosulkusilta 10-tie - WAGO 870-410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 18 A
Moduulijako - 5 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918508537
Sähkönumero
9060070
Toimittajan tuotenumero
870-410
Tukkuerä
25
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
18 A
Moduulijako:
5 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
500 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei


