WAGO - Oikosulkusilta 16/4mm2 harm - WAGO 283-414 (25 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918398589
Sähkönumero
9060002
Toimittajan tuotenumero
283-414
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
alennusliitin
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä