WAGO - Oikosulkusilta 221-942 - Jumpperi, 2-OS, In 25 A (5 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - ei

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055144067965

Sähkönumero

1939290

Toimittajan tuotenumero

221-942

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

41 A

Väri:

harmaa

Eristetty:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Jumpperi 221-sarjan Vipu-rasialiittimille, 2-Pinninen, tumman harmaa,400 V, In 25 A

Oikosulkusilta Vipu-WAGO:ille
Tämän oikosulkusillan avulla silloitat kaksi liitintä samaan potentiaaliin