WAGO - Oikosulkusilta - 283-402 HARMAA (25 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 70 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918396325
Sähkönumero
1976010
Toimittajan tuotenumero
283-402
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
70 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä


