WAGO - Oikosulkusilta 284-sarja - Step down-jumpp.,15 A,HAR 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 15 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
284 SARJA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918255615
Sähkönumero
1923303
Toimittajan tuotenumero
284-414
Tukkuerä
100
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
15 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
alennusliitin
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Jumpperi 280-sarja HAR


