WAGO - Oikosulkusilta 285-sarja - 2-pin,150 A,285-150-sarja 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 150 A
Moduulijako - 19.2 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
285-Sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454549664
Sähkönumero
1923492
Toimittajan tuotenumero
285-450
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
150 A
Moduulijako:
19.2 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
1000 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
2-pin, 150 A,285-15.-sarja







