WAGO - Oikosulkusilta 285-sarja - 2-pin,232 A,285-19.-sarja 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 232 A
Moduulijako - 25 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
285-Sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918269490
Sähkönumero
1923498
Toimittajan tuotenumero
285-495
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
232 A
Moduulijako:
25 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
1000 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
285-19.-sarjalle







