WAGO - Oikosulkusilta 285-Sarja - 2-pin,309 A,285-1185-sarja 5 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 309 A

  • Moduulijako - 30.7 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143067003

Sähkönumero

1927312

Toimittajan tuotenumero

285-1171

Tukkuerä

5

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

309 A

Moduulijako:

30.7 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

1000 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Soveltuu 285-1185 ja 285-111 sarjoille