WAGO - Oikosulkusilta 285-sarja - 2-pinninen, 85 A (25 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 85 A
Moduulijako - 7 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
285-Sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918396400
Sähkönumero
1923486
Toimittajan tuotenumero
285-435
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
85 A
Moduulijako:
7 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
1000 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
285-13.-sarjalle


