WAGO - Oikosulkusilta 285-sarja - Step down,hyppusilta 90 A 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 90 A
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 800 V
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
285-Sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454910945
Sähkönumero
1923487
Toimittajan tuotenumero
285-430
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
90 A
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
alennusliitin
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Step down silta 285->2016/2010 sarjoille 90 A, 285-13. -sarjalle


