WAGO - Oikosulkusilta 3-tie - WAGO 870-403

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta 3-tie - WAGO 870-403

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 3

  • Mitoitusvirta In - 18 A

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918507264

Sähkönumero

9060064

Toimittajan tuotenumero

870-403

Tukkuerä

25

Silloitettujen kontaktien määrä:

3

Mitoitusvirta In:

18 A

Moduulijako:

5 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

500 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

-