WAGO - Oikosulkusilta 4-tie - WAGO 870-404

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta 4-tie - WAGO 870-404

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 4

  • Mitoitusvirta In - 18 A

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918507837

Sähkönumero

9060066

Toimittajan tuotenumero

870-404

Tukkuerä

25

Silloitettujen kontaktien määrä:

4

Mitoitusvirta In:

18 A

Moduulijako:

5 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

500 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys