WAGO - Oikosulkusilta - Jumpperi 870 sarja 5-pinninen

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta - Jumpperi 870 sarja 5-pinninen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 5

  • Mitoitusvirta In - 18 A

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918508162

Sähkönumero

1923300

Toimittajan tuotenumero

870-405

Tukkuerä

25

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Mitoitusvirta In:

18 A

Moduulijako:

5 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

440 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Jumpperi. 5-pinninen. 18 A. HAR

WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa