WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,2-OS,1-3,In 25 A 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 25 A
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 800 V
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4055143690973
Sähkönumero
1939320
Toimittajan tuotenumero
2002-433
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
25 A
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Kosketussuojalla:
ei
Jumpperi TOPJOB S 2002-sarja, 2-Pinninen "loikkari" 1-3, vaalean harmaa,eristetty, In 25A


