WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, 2-OS, In 25 A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 30 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050821448136
Sähkönumero
1922166
Toimittajan tuotenumero
2007-8442
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
30 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
500 V
Malli / Tyyppi:
kytkentäsilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Jumpperi MittausliitinTOPJOB S 2007-sarja. 2-Pinninen. oranssi. eristetty. In 30 A