WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, 5-OS, In 14 A, PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 14 A
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 800 V
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4055143696173
Sähkönumero
1957210
Toimittajan tuotenumero
2000-405/000-005
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
14 A
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Jumpperi TOPJOB S 2000-sarja, 5-Pinninen, PUNAINEN, eristetty, In 14 A


