WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Vertikaali jumpp.,3-kerros 25kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 1
Mitoitusvirta In - 24 A
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 500 V
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4055143692380
Sähkönumero
1939183
Toimittajan tuotenumero
2002-493
Tukkuerä
100
Silloitettujen kontaktien määrä:
1
Mitoitusvirta In:
24 A
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
500 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Jumpperi TOPJOB S 2002-32.. ja 34..sarjat,In 24 A, vaalean harmaa,eristetty,


