WAGO - Päätylevy ORA,2005/76?-sar - 2005-7692, TOPJOB S (100 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Päätylevy ORA,2005/76?-sar - 2005-7692, TOPJOB S (100 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - oranssi

  • Paksuus - 1 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454448172

Sähkönumero

1923206

Toimittajan tuotenumero

2005-7692

Tukkuerä

1

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

oranssi

Paksuus:

1 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Pääty/välilevy Installaatioliitin TOPJOB S 2005-76…-sarjalle, ORANSSI,leveys 1.0 mm

WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa