WAGO - Päätylevy TOPJOB S - Pääty/välilevy HAR,2006-14 srj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - harmaa
Paksuus - 1 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4066966590104
Sähkönumero
1939592
Toimittajan tuotenumero
2006-1491
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
harmaa
Paksuus:
1 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Pääty/välilevy riviliitin TOPJOB S 2006-14..ja 2206-14..-sarjalle, HARMAA, leveys 1.0 mm



