WAGO - Pistoliitin WINSTA DALI - 2-nap naaras, SIN (50 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Lukitustapa - erillinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
WINSTA DALI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454548124
Sähkönumero
1922176
Toimittajan tuotenumero
890-1102
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
11.7 mm
Leveys:
10.4 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.25...1.5 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.25...1.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
ei
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Vedonpoistin:
ei
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
34.1 mm
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.