WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 3-Nap urosliitin PUN (100 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 3-Nap urosliitin PUN (100 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Värikoodaus/ kosketin:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Vedonpoistin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lukitustapa - erillinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454391386

Sähkönumero

1923414

Toimittajan tuotenumero

770-1313

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

3

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

12.9 mm

Leveys:

30 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.5...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.5...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

2

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

punainen

Vedonpoistin:

ei

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

85 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

105 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

3 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

37.5 mm

3-napainen urosliitin varustettu Cage Clamp® S jousiliittimet (L Maa N) WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.