WAGO - Pistoliitinjohtosarja HF Winsta - DALI uros/vapaa 5x1,5mm2, 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966454741
Sähkönumero
1976871
Toimittajan tuotenumero
771-9385/216-102
Tukkuerä
25
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kuorinta-alue:
9 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
tinattu
Kokonaispituus:
1000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Kuoritun osan pituus:
55 mm
Napojen merkintä:
L, N, PE, D1, D2
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
85 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Palokuorma:
0.619 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Kontaktin materiaali:
CuSn
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1




