WAGO - Pistoliitinjohtosarja WINSTA DALI - 2-nap uros/vapaa 2x1.5mm, 2,6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Kaapelin viimeistely - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
WINSTA DALI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143261432
Sähkönumero
1939386
Toimittajan tuotenumero
771-5001/169-000
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelin viimeistely:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
6.8...8.6 mm
Kuorinta-alue:
9 mm
Ulkovaipan väri:
musta
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
6000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Rungon väri:
musta
Kaapelityyppi:
H05VV-F
Kuoritun osan pituus:
48 mm
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
105 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
75 °C
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.



