WAGO - Rasialiitin 221-sarja - VIPU-INLINE-Läpimenoliitin 60kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055144049404
Sähkönumero
1939190
Toimittajan tuotenumero
221-2411
Tukkuerä
600
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.2...2.5 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
0.2...4 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
2
Väri:
väritön
221-Sarjan uutuus! Vipu-Inline liitin
- Läpijohdotuksiin