WAGO - Rasialiitin 243-208 - 8-Nap,HAR,0.6-0.8 mm² Ø 50 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 0.6...0.8 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 100 V
Nimellisvirta - 6 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
243-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918502634
Sähkönumero
1976275
Toimittajan tuotenumero
243-208
Tukkuerä
50
Kaapelin halkaisija:
0.6...0.8 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
100 V
Nimellisvirta:
6 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
ei
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
8
MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).



