WAGO - Rasialiitin 243-504 - 4-Nap,KEL,0.6-0.8 mm² Ø 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 0.6...0.8 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 100 V
Nimellisvirta - 6 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
243-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918440813
Sähkönumero
1976267
Toimittajan tuotenumero
243-504
Tukkuerä
100
Kaapelin halkaisija:
0.6...0.8 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
100 V
Nimellisvirta:
6 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
ei
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
4
Väri:
keltainen
MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).