WAGO - Rele, 2-CO/2x8A, DC 12V - WAGO 788-311 Releyksikkö


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
788-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454352011
Sähkönumero
2741028
Toimittajan tuotenumero
788-311
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
15 mm
Korkeus:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
86 mm
WAGO:n releet – releyksikkö sisältää releen, kannan ja sangan
WAGO:n DIN-kiskoasenteinen rele on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Toimintavarmat jousiliitokset ovat nopeita asentaa ja huoltovapaita. Releet voidaan silloittaa 2-pinnisellä oikosulkusillalla 1923279 esimerkiksi toisiopuolen jännite ja/tai ohjauksen A2. Releet voidaan merkitä WMB-merkillä tai WAGOn liuskamerkillä.