WAGO - Riviliitin 280-sarja - 2-Nap,0,08-2,5mm²,KEVI 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
280-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454100179
Sähkönumero
1975205
Toimittajan tuotenumero
280-907
Tukkuerä
100
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa


