WAGO - Riviliitin kaksikerros TOPJOB S - PE 0,25-2,5(4),painonappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4066966431490
Sähkönumero
1939553
Toimittajan tuotenumero
2202-2207
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
keltavihreä (kevi)
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...105 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä





