WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 4-Nap, 0,5-6(10)mm², KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Kontaktien määrä per kerros - 4
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4066966595642
Sähkönumero
1939591
Toimittajan tuotenumero
2006-1407
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...10 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
4
Leveys:
7.5 mm
Korkeus:
32.9 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...10 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...6 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...10 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-35...85 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä





