WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 4-Nap,painonappi,0.14-1.0,HAR

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 13.5 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143691734

Sähkönumero

1957212

Toimittajan tuotenumero

2200-1401

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

13.5 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Leveys:

3.5 mm

Korkeus:

32.9 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...1.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.14...0.75 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...1.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...105 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Painonapilla, Harmaa, 0.14-1.0 mm2, ilman pääteholkkia 1,5 mm2, 800 V, 13,5 A, liitinleveys 3,5 mm