WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 4-Nap,painonappi,0.5-6,KEVI

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

  • Kontaktien määrä per kerros - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966599244

Sähkönumero

1939588

Toimittajan tuotenumero

2206-1407

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...10 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

4

Leveys:

7.5 mm

Korkeus:

32.9 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...10 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...6 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...10 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-35...85 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Painonapilla, KEVI, 0.5-6 mm2, ilman pääteholkkia 10 mm2, 800 V, 41 A, liitinleveys 7.5 mm